Motion
AP41
Tracción con correa en V Classical Premium - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 43 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677561
No. Fabricante AP41
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tracción con correa en V Classical Premium - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 43 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677561
No. Fabricante AP41

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AP41 CINTURÓN PREM SURE GRIP

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    A
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    43 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Estilo cinturón
    Sure Grip Premium
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672400411
  • UPC_NO
    698672400411
  • Peso
    0.26 lb
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3438 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo