Motion
A61
Correa trapezoidal clásica Super Gripbelt - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 63 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677754
No. Fabricante A61
Precio20.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal clásica Super Gripbelt - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 63 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677754
No. Fabricante A61
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
Su precio$20.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UNA CORREA DE SÚPER 61
  • Construcción envuelta: proporciona un funcionamiento silencioso y suave. El diseño de tejido único permite una mayor flexibilidad. Las correas envueltas son más tolerantes a los resbalones y a la desalineación que las correas de borde sin tratar. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Correa de agarre
  • Sección
    A
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    63 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Clásico
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Estilo cinturón
    Gripbelt®
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra sintética
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Longitud del paso
    62.3000 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Estándares cumplidos
    MPTA IP-20, RMA
  • Número de Upc del fabricante
    662289288311
  • UPC_NO
    662289288311
  • Peso
    0.49 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    A61
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Tipo de correa
    Correas trapezoidales Super Gripbelt
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo