Motion
AP63
Tracción con correa en V Classical Premium - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 65 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677780
No. Fabricante AP63
Precio48.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tracción con correa en V Classical Premium - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 65 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677780
No. Fabricante AP63

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AP63 CINTURÓN PREM SURE GRIP

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    A
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    65 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Estilo cinturón
    Sure Grip Premium
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672400633
  • UPC_NO
    698672400633
  • Peso
    0.40 lb
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3438 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo