Descripción general
- Construcción envuelta: proporciona un funcionamiento silencioso y suave. El diseño de tejido único permite una mayor flexibilidad. Las correas envueltas son más tolerantes a los resbalones y a la desalineación que las correas de borde sin tratar. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.
Especificaciones
- Categoría de correaCorrea de agarre
- SecciónA
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal66 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónClásico
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Estilo cinturónGripbelt®
- Material del cordón de refuerzoFibra sintética
- Ancho superior1/2 pulg.
- Longitud del paso65.3000 pulg.
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Estándares cumplidosMPTA IP-20, RMA
- Número de Upc del fabricante662289198306
- UPC_NO662289198306
- Peso0.50 lb
- Número de catálogo del fabricanteA64
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bandaCinturón con extremos unidos
- Tipo de correaCorreas trapezoidales Super Gripbelt
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableFibra sintética
- Grosor0.3125 pulg.