Descripción general
Especificaciones
- SecciónA
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal73 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- MaterialGoma sintética - SBR
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso del programa VMI de maquinaria y equiposMotion propuso un programa de inventario gestionado por el proveedor (VMI) para agilizar el control de inventario.
Ver la documentación
Folleto de Continental Synchrochain SupremeLa correa de transmisión de potencia Conti Synchrochain Supreme combina lo mejor de ambos mundos: las ventajas de la Synchrochain Carbon establecida en el mercado y las ventajas de la correa antiestática.
Ver la documentación
Folleto de cinturón de cinta transportadora de grano continentalRespaldadas por décadas de investigación y pruebas en el mundo real, nuestras soluciones de correas de grano ofrecen un rendimiento excepcional y una longevidad probada.
Ver la documentación
Folleto de cinturones de grano continentalDiseñado con una resistencia superior al aceite y una resistencia eléctrica excepcionalmente baja para manejar las condiciones difíciles del procesamiento de granos. Las correas de grano Continental ayudan a evitar costosos tiempos de inactividad causados por la subida de aceite en las correas de su transportador de grano.
Ver la documentación