Descripción general
Descripción del fabricante
AP85 CINTURÓN PREM SURE GRIP
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónA
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal87 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Estilo cinturónSure Grip Premium
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1/2 pulg.
- ColorNegro
- MaterialDieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672400855
- UPC_NO698672400855
- Peso0.60 lb
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.3438 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad