Motion
B42
Correa en V Classical Hi-Power II - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 45 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00678277
No. Fabricante B42
Precio21.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V Classical Hi-Power II - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 45 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00678277
No. Fabricante B42

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B42 CINTURÓN DE ALTA POTENCIA II V
  • Con una construcción compuesta multiusos
  • Resiste el aceite y el calor, el ozono, la luz solar, el clima y el envejecimiento
  • Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • La cubierta Flex-Weave® es una estructura de tejido patentada para una mayor vida útil de la cubierta, que proporciona una protección extendida al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor
  • Cumple con los estándares de resistencia al aceite y al calor de RMA
  • Cumple con los requisitos de conductividad estática de RMA
  • Apto para todas las aplicaciones industriales, incluidas las unidades planas en V

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    B
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    45 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Estilo cinturón
    Hi-Power® II
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.4063 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    1137 mm / 44.75 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • País de origen
    MX
  • Estándares cumplidos
    ISO 1813, RMA
  • UPC_NO
    029769358573
  • Peso
    0.51 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    9003-2042
  • Descripción
    La correa trapezoidal de alta potencia de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power proporciona una resistencia superior para evitar el "discado" y la distorsión de la sección de tracción. Los cables están correctamente alineados, cada uno de ellos transportando su parte completa de la carga.
  • Circunferencia exterior
    1146 mm / 45.1 pulg.
  • Ángulo
    37
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Suave
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    11 mm
  • Marca comercial
    Hi-Power de la Serie II
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos