Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónB
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal55 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Estilo cinturónSure Grip Premium
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior21/32 pulg.
- ColorNegro
- MaterialDieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672410526
- UPC_NO698672410526
- Peso0.54 lb
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.4375 pulg.