Motion
BP77
Tracción con correa en V Classical Premium - B, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 80 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00678603
No. Fabricante BP77
Precio78.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tracción con correa en V Classical Premium - B, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 80 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00678603
No. Fabricante BP77
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
Su precio$78.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BP77 CINTURÓN PREM SURE GRIP

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    B
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    80 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Material
    Dieno
  • UPC_NO
    698672410779
  • Peso
    0.84 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.4375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo