Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónB
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal96 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior21/32 pulg.
- MaterialDieno
- UPC_NO698672410939
- Peso1.01 lb
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.4375 pulg.