C51
Cinturón en V clásico - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 55 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00679274
No. Fabricante C51
Precio47.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 55 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00679274
No. Fabricante C51
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
Precio47.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C 51 CORREA DE VIDA ÚTIL SELLADA 107072

Especificaciones

  • Sección
    C
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    55 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C