Motion
B116
Cinturón en V clásico Super Gripbelt - Goma sintética - Neopreno envuelto
Artículo MI #00679301
No. Fabricante B116
Precio61.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico Super Gripbelt - Goma sintética - Neopreno envuelto
Artículo MI #00679301
No. Fabricante B116
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
Precio61.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 116 SUPER CORREA DE AGARRE
  • Construcción envuelta: proporciona un funcionamiento silencioso y suave. El diseño de tejido único permite una mayor flexibilidad. Las correas envueltas son más tolerantes a los resbalones y a la desalineación que las correas de borde sin tratar. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.

Especificaciones

  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289279579
  • UPC_NO
    662289279579
  • Peso
    1.39 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo