Descripción general
- Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
- Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completo con el surco de la polea para una carga uniforme, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
- La cubierta Flex-Weave está construida para una mayor vida útil de la cubierta, lo que proporciona una mayor protección al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor
- Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX
- El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que resulta en un funcionamiento más suave y menos deslizamiento y desgaste
- Sistema de adaptación: todos los tamaños cumplen con las tolerancias UNISET de Gates, se pueden instalar sin adaptación
- Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA y los requisitos de conductividad estática
- Compuesto de goma de alta calidad que protege la correa del calor, el ozono y la luz solar
- La correa no se incendia por la acumulación de calor, incluso con un deslizamiento grave
- Larga vida útil de la correa que reduce los costes de sustitución y mantenimiento
- Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F)
- Excelente relación rendimiento/coste
- Cumple con REACH y RoHS 2
- Fiabilidad y eficiencia
Especificaciones
- SecciónC
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal96 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Ancho superior7/8 pulg.
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de Upc del fabricante072053132106
- UPC_NO072053132106
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.