Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónC
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal162 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior7/8 pulg.
- MaterialDieno
- UPC_NO698672421584
- Peso2.88 lb
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.