Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónC
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal317 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior7/8 pulg.
- MaterialDieno
- UPC_NO698672423151
- Peso5.66 lb
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.