Descripción general
Descripción del fabricante
CP330 CINTURÓN PREM SURE GRIP
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónC
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal332 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Estilo cinturónSure Grip Premium
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior7/8 pulg.
- ColorNegro
- MaterialDieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672423304
- UPC_NO698672423304
- Peso5.94 lb
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad