CP360
Tracción con correa en V Classical Premium - C, 7/8 in de ancho superior, 1 hebra, 362 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00680136
No. Fabricante CP360
Precio425.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tracción con correa en V Classical Premium - C, 7/8 in de ancho superior, 1 hebra, 362 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00680136
No. Fabricante CP360
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
Precio425.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CP360 CINTURÓN PREM SURE GRIP

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    C
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    362 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    Sure Grip Premium
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    7/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Dieno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672423601
  • UPC_NO
    698672423601
  • Peso
    6.75 lb
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo