Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- La cubierta de tela especialmente envuelta está impregnada con caucho resistente al aceite y al calor
- Resiste la fatiga flexible, el aceite, el calor y las condiciones ambientales
- Estabilidad de longitud fiable, reduce el retensado y la absorción
- El cordón está recubierto con un compuesto especial que produce una unión segura y duradera con la goma circundante
- La flexibilidad permite que la correa se doble fácilmente alrededor de poleas pequeñas con menos tensión sobre el tejido
- Conductivo estático
- Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónD
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal273 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
- Ancho de costilla1.2500 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Ancho superior1-1/4 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma de estireno butadieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 120 °F
- Estándares cumplidosARPM
- Número de Upc del fabricante070964282828
- UPC_NO785201669477
- Peso0.15 lb
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.7500 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación