Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónD
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal288 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
- Estilo cinturónSure Grip Premium
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1-1/4 pulg.
- ColorNegro
- MaterialDieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672432856
- UPC_NO698672432856
- Peso10.24 lb
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.7500 pulg.