E540
Classical Super Blue Ribbon V-Belt - E, 1-1/2 in Top Width, 1 Strand, 544 in Nominal Outside Length, Smooth
Artículo MI #00680487
No. Fabricante E540
Precio1,230.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Classical Super Blue Ribbon V-Belt - E, 1-1/2 in Top Width, 1 Strand, 544 in Nominal Outside Length, Smooth
Artículo MI #00680487
No. Fabricante E540
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
Precio1,230.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E540 Tira en V Super Blue
  • Fabricado en EE. UU.
  • La cubierta de tela especialmente envuelta está impregnada con caucho resistente al aceite y al calor
  • Resiste la fatiga flexible, el aceite, el calor y las condiciones ambientales
  • Estabilidad de longitud fiable, reduce el retensado y la absorción
  • El cordón está recubierto con un compuesto especial que produce una unión segura y duradera con la goma circundante
  • La flexibilidad permite que la correa se doble fácilmente alrededor de poleas pequeñas con menos tensión sobre el tejido
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    E
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    544 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Ancho superior por hebra
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.5000 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Ancho superior
    1-1/2 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de estireno butadieno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • Número de Upc del fabricante
    070964283115
  • UPC_NO
    785201671210
  • Peso
    3.14 lb
  • Altura de la correa
    29/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    1.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo