R3VX560-2

Dodge
R3VX560-2

Cinturón en V - 2 trenzado, 56 pulg. Longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00680718
No. Fabricante R3VX560-2
Precio71.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
R3VX560-2

Cinturón en V - 2 trenzado, 56 pulg. Longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00680718
No. Fabricante R3VX560-2
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
Su precio$71.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2X3V560 CORREA DE DINA-V DE BANDA DE POLIÉSTER 108256

Especificaciones

  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    56 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C