3/3VX450
Correa en V estrecha con banda ultra - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 45 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00680895
No. Fabricante 3/3VX450
Precio129.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V estrecha con banda ultra - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 45 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00680895
No. Fabricante 3/3VX450

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio129.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/3VX450 BANDA ULTRA EN V

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    45 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    Ultra-V
  • Ancho de costilla
    0.3750 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    1-1/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672510073
  • UPC_NO
    698672510073
  • Peso
    0.60 lb
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo