R3VX800-3

Dodge
R3VX800-3

Cinturón en V - 3 trenzado, 80 pulg. Longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00680959
No. Fabricante R3VX800-3
Precio142.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
R3VX800-3

Cinturón en V - 3 trenzado, 80 pulg. Longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00680959
No. Fabricante R3VX800-3
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
Su precio$142.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3X3V800 CORREA DE DINA-V DE BANDA DE POLIÉSTER 108281

Especificaciones

  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    80 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo