3/3VX850

Gates
3/3VX850

Correa en V estrecha Super HC Powerband - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 3 trenzado, 85 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00680967
No. Fabricante 3/3VX850
Precio181.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/3VX850

Correa en V estrecha Super HC Powerband - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 3 trenzado, 85 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00680967
No. Fabricante 3/3VX850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio181.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/3VX850 BANDA DE ALIMENTACIÓN
  • Las cuerdas de tracción de unión flexible se vulcanizan como una unidad sólida, lo que hace que la correa sea altamente resistente a la tracción y la flexiónfuerza, la fatiga y las cargas de choque
  • Las paredes laterales rectas rectificadas con precisión proporcionan una acción de calado uniforme y garantizan que la correa se mueve correctamente en las ranuras de la polea, lo que mejora la vida útil de la correa y reduce el costosotiempo de mantenimiento
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad y la eficiencia de la transmisión, lo que permite un diseño de transmisión más compacto y altamente económico al reducir el tamaño de las poleas, los cojinetes, las protecciones y los soportes
  • Recomendado para uso en todas las transmisiones industriales de correas trapezoidales de sección estrecha y alta resistencia
  • Todos los tamaños cumplen las tolerancias de coincidencia del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    85 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    SUPER HC® MUESCA MOLDEADA POWERBAND®
  • Ancho de costilla
    0.3750 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.3281 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/8 pulg.
  • Longitud efectiva
    2154 mm / 84.806 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Etileno elastomérico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    072053261134
  • UPC_NO
    072053261134
  • Peso
    1.36 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3/3VX850
  • Descripción
    Cuando su aplicación de transmisión de potencia necesita una solución de alta potencia, pero está limitada por el peso de la transmisión o el espacio físico, la respuesta son las correas Super HC Molded Notch. Nuestro proceso de construcción de etileno patentado proporciona una combinación superior de capacidad de ?ex y carga, transmitiendo hasta tres veces la potencia en comparación con las correas de tamaño comparable. Las correas trapezoidales Super HC MN ofrecen más potencia cuando se requieren altas velocidades, relaciones de alta velocidad o diámetros de polea pequeños, lo que significa que no pueden ser contrarias a las correas trapezoidales de sección clásica.
  • Circunferencia exterior
    2178 mm / 85.74 pulg.
  • Ángulo
    38
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -60°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    No
  • Grosor
    9 mm
  • Marca comercial
    Banda de alimentación de muesca moldeada Super HC℮
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos