Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Versión con banda de la correa de corcho Power-Wedge
- La banda de unión de alta ingeniería une varias correas para que funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
- La construcción con banda mejora la estabilidad al evitar que la correa se mueva y se vuelque
- Excelente resistencia al aceite y al calor
- Disipación estática
- Amortigua la vibración
- Absorbe cargas de choque pesadas
- Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión y mejoran la flexión de la correa
- Utilícelo en poleas de diámetro más pequeño para ahorrar espacio y costes
- Las paredes laterales de borde sin tratar reducen el deslizamiento para mejorar el rendimiento y la eficiencia
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección3VX
- Número de hebras4
- Longitud exterior nominal30 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
- Estilo cinturónPower-Wedge® Banda Cog-Band®
- Ancho de costilla0.3750 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor, disipador estático
- Ancho superior1-1/2 pulg.
- ColorNegro
- MaterialNeopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 130 °F
- Estándares cumplidosARPM
- Número de Upc del fabricante070964294494
- UPC_NO785201702464
- Peso0.71 lb
- Altura de la correa21/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.3750 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación