Motion
R3VX630-4
Correa trapezoidal estrecha con banda de cuña eléctrica - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 4 hebra, 63 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00681119
No. Fabricante R3VX630-4
Precio153.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha con banda de cuña eléctrica - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 4 hebra, 63 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00681119
No. Fabricante R3VX630-4
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
Su precio$153.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R3VX630-4 Cinturón de banda ancha con cuña eléctrica
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    4
  • Longitud exterior nominal
    63 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Ancho superior
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    785201703539
  • UPC_NO
    785201703539
  • Peso
    2.10 lb
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo