Motion
4GB3VX1060

Browning (RRX)
4GB3VX1060

Correa en V de banda de agarre estrecha - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 4 trenzado, 106 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00681183
No. Fabricante 4GB3VX1060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
4GB3VX1060

Correa en V de banda de agarre estrecha - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 4 trenzado, 106 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00681183
No. Fabricante 4GB3VX1060
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4GB3VX1060 CINTURÓN DE BANDA DE AGARRE
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas
  • Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    4
  • Longitud exterior nominal
    106 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Ancho superior
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • UPC_NO
    662289477647
  • Peso
    2.78 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3079878
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de correa
    Banda de agarre
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo