Motion
R3VX300-5
Correa trapezoidal estrecha con banda de cuña eléctrica - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 5 hebra, 30 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00681238
No. Fabricante R3VX300-5
Precio149.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha con banda de cuña eléctrica - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 5 hebra, 30 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00681238
No. Fabricante R3VX300-5
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
Precio149.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R3VX300-5 Cinturón de banda ancha con cuña eléctrica
  • Fabricado en EE. UU.
  • Versión con banda de la correa de corcho Power-Wedge
  • La banda de unión de alta ingeniería une varias correas para que funcionen como una sola unidad con distribución de carga y desgaste uniformes
  • La construcción con banda mejora la estabilidad al evitar que la correa se mueva y se vuelque
  • Excelente resistencia al aceite y al calor
  • Disipación estática
  • Amortigua la vibración
  • Absorbe cargas de choque pesadas
  • Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión y mejoran la flexión de la correa
  • Utilícelo en poleas de diámetro más pequeño para ahorrar espacio y costes
  • Las paredes laterales de borde sin tratar reducen el deslizamiento para mejorar el rendimiento y la eficiencia

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    5
  • Longitud exterior nominal
    30 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    Power-Wedge® Banda Cog-Band®
  • Ancho de costilla
    0.3750 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Ancho superior
    1-7/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Neopreno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 130 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • Número de Upc del fabricante
    070964294500
  • UPC_NO
    785201702471
  • Peso
    0.79 lb
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo