Descripción del fabricante
5/3VX850 BANDAS DE CORREA TRAPEZOIDAL ESTRECHA DENTADA
- Cumple o supera las especificaciones del OEM; Compuesto de caucho EPDM de larga duración – Temperatura de funcionamiento de -31F a 248F (de -31C° a 120C°); Formulación de caucho patentada para un funcionamiento silencioso; Diseño de engranaje radial que aumenta la eficiencia y reduce las grietas; Costillas de puesta a tierra de precisión para un máximo contacto con la polea; Construcción de banda de sujeción Cuerdas de tracción de alta resistencia diseñadas para un deterioro mínimo de la tensión y bajo mantenimiento; Garantía limitada 1-Year
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad