Motion
R5VX630-2
Correa trapezoidal estrecha con banda de cuña eléctrica - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 2 hebra, 63 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00681425
No. Fabricante R5VX630-2
Precio171.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha con banda de cuña eléctrica - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 2 hebra, 63 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00681425
No. Fabricante R5VX630-2
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
Su precio$171.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R5VX630-2 Cinturón de banda ancha con cuña eléctrica
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5VX
  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    63 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    785201708220
  • UPC_NO
    785201708220
  • Peso
    2.81 lb
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo