Motion
2GB5VX750
Correa en V de banda de agarre estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 2 trenzado, 75 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00681445
No. Fabricante 2GB5VX750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V de banda de agarre estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 2 trenzado, 75 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00681445
No. Fabricante 2GB5VX750
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2GB5VX750 CINTURÓN DE BANDA DE AGARRE
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas
  • Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5VX
  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    75 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Serie de correas
    358
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Ancho superior
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • UPC_NO
    662289477746
  • Peso
    3.06 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3079936
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de correa
    Banda de agarre
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo