Descripción general
Descripción del fabricante
2/5VX800 BANDAS DE CORREA TRAPEZOIDAL ESTRECHA DENTADA
- Cumple o supera las especificaciones del OEM; Compuesto de caucho EPDM de larga duración – Temperatura de funcionamiento de -31F a 248F (de -31C° a 120C°); Formulación de caucho patentada para un funcionamiento silencioso; Diseño de engranaje radial que aumenta la eficiencia y reduce las grietas; Costillas de puesta a tierra de precisión para un máximo contacto con la polea; Construcción de banda de sujeción Cuerdas de tracción de alta resistencia diseñadas para un deterioro mínimo de la tensión y bajo mantenimiento; Garantía limitada 1-Year
Especificaciones
- Categoría de correaCorrea trapezoidal con banda reforzada estrecha
- Sección5VX
- Número de hebras2
- Longitud exterior nominal80 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Longitud efectiva80 pulg.
- MaterialGoma sintética - SBR
- UPC_NO195199011521
- Peso2.02 lb
- Código de armonización4010333000
- DescripciónCorrea trapezoidal con banda reforzada estrecha
- Circunferencia exterior81.36 pulg.
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableMaterial sintético
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad