Motion
2/5VX900
Correa trapezoidal con banda reforzada estrecha - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 2 trenzado, 90 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00681474
No. Fabricante 2/5VX900
Precio258.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda reforzada estrecha - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 2 trenzado, 90 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00681474
No. Fabricante 2/5VX900
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
Precio258.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2/5VX900 BANDAS DE CORREA TRAPEZOIDAL ESTRECHA DENTADA
  • Cumple o supera las especificaciones del OEM; Compuesto de caucho EPDM de larga duración – Temperatura de funcionamiento de -31F a 248F (de -31C° a 120C°); Formulación de caucho patentada para un funcionamiento silencioso; Diseño de engranaje radial que aumenta la eficiencia y reduce las grietas; Costillas de puesta a tierra de precisión para un máximo contacto con la polea; Construcción de banda de sujeción Cuerdas de tracción de alta resistencia diseñadas para un deterioro mínimo de la tensión y bajo mantenimiento; Garantía limitada 1-Year

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal con banda reforzada estrecha
  • Sección
    5VX
  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    90 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Longitud efectiva
    90 pulg.
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • UPC_NO
    195199011545
  • Peso
    2.26 lb
  • Código de armonización
    4010333000
  • Descripción
    Correa trapezoidal con banda reforzada estrecha
  • Circunferencia exterior
    91.36 pulg.
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Material sintético

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo