Motion
2/5V1320
Correa trapezoidal con banda envuelta estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 2 trenzado, 132 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00681527
No. Fabricante 2/5V1320
Precio388.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal con banda envuelta estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 2 trenzado, 132 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00681527
No. Fabricante 2/5V1320
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
Precio388.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA TRAPEZOIDAL ESTRECHA CON BANDA 2/5V1320
  • Resistente a la estática; resistente al aceite; cubierta resistente a la fricción de larga duración; cuerdas de tracción de alta resistencia diseñadas para reducir al mínimo el deterioro de la tensión y el mantenimiento; construcción de banda de sujeción para una tensión uniforme entre correas dentro de cada banda; garantía limitada de 1 año

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Correa en V con banda envuelta estrecha
  • Sección
    5V
  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    132 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Longitud efectiva
    132 pulg.
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • UPC_NO
    195199013310
  • Peso
    3.78 lb
  • Código de armonización
    4010391000
  • Descripción
    Correa en V con banda envuelta estrecha
  • Circunferencia exterior
    133.36 pulg.
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Material sintético

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo