Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección5V
- Número de hebras2
- Longitud exterior nominal265 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Estilo cinturónUltra-V
- Ancho de costilla0.6875 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1-1/4 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma sintética - Neopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672521055
- UPC_NO698672521055
- Peso6.83 lb
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.