Motion
3GB5VX950
Correa en V de banda de agarre estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 95 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00681744
No. Fabricante 3GB5VX950
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V de banda de agarre estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 95 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00681744
No. Fabricante 3GB5VX950
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3GB5VX950 CINTURÓN DE BANDA DE AGARRE
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5VX
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    95 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Ancho de costilla
    0.6250 pulg.
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    1-7/8 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +230 °F
  • Estándares cumplidos
    MPTA IP-20, RMA
  • Número de Upc del fabricante
    662289478057
  • UPC_NO
    662289478057
  • Peso
    5.16 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    3GB5VX950
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Tipo de correa
    Correa con muescas 358 Gripband
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo