Descripción general
- Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas
- Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección5VX
- Número de hebras3
- Longitud exterior nominal100 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Estilo cinturónBANDA DE AGARRE
- Serie de correas358
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Ancho superior1-7/8 pulg.
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Estándares cumplidosRMA
- UPC_NO662289478064
- Peso4.30 lb
- Número de catálogo del fabricante3080173
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correaBanda de agarre
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.