Motion
3/5V2240
Correa trapezoidal estrecha con banda ultra - 5V, 5/8 in de ancho superior, 3 trenzado, 224 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00681867
No. Fabricante 3/5V2240
Precio2,229.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha con banda ultra - 5V, 5/8 in de ancho superior, 3 trenzado, 224 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00681867
No. Fabricante 3/5V2240
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
Precio2,229.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5V2240 BANDA ULTRA EN V

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5V
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    224 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    Ultra-V
  • Ancho de costilla
    0.6875 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    1-7/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Neopreno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672520942
  • UPC_NO
    698672520942
  • Peso
    8.65 lb
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo