R5V1250-4

Dodge
R5V1250-4

Correa en V de polibanda DYNA estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 4 hebras, 125 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00682053
No. Fabricante R5V1250-4
Precio885.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
R5V1250-4

Correa en V de polibanda DYNA estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 4 hebras, 125 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00682053
No. Fabricante R5V1250-4
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
Precio885.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4X5V1250 CORREA DE DINA-V DE BANDA DE POLIÉSTER 108396

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5V
  • Número de hebras
    4
  • Longitud exterior nominal
    125 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6250 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    MPTA, RMA
  • UPC_NO
    782475070824
  • Peso
    8.32 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    108396
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo