Motion
3/8V5000
Correa trapezoidal estrecha con banda ultra - 8V, ancho superior de 1 pulg., 3 trenzados, longitud exterior nominal de 500 pulg., suave
Artículo MI #00682822
No. Fabricante 3/8V5000
Precio6,937.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha con banda ultra - 8V, ancho superior de 1 pulg., 3 trenzados, longitud exterior nominal de 500 pulg., suave
Artículo MI #00682822
No. Fabricante 3/8V5000
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
Precio6,937.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8V5000 BANDA ULTRA EN V

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    8V
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    500 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.
  • Estilo cinturón
    Ultra-V
  • Ancho de costilla
    1.1250 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    3 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Neopreno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672531146
  • UPC_NO
    698672531146
  • Peso
    50.63 lb
  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.8750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo