Descripción general
Descripción del fabricante
4/8VX1060 BANDA ULTRA EN V
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección8VX
- Número de hebras4
- Longitud exterior nominal106 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Estilo cinturónUltra-V
- Ancho de costilla1.1250 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior4 pulg.
- ColorNegro
- MaterialNeopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672530071
- UPC_NO698672530071
- Peso14.00 lb
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.8750 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad