Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección8V
- Número de hebras5
- Longitud exterior nominal118 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Estilo cinturónUltra-V
- Ancho de costilla1.1250 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior5 pulg.
- ColorNegro
- MaterialNeopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672530163
- UPC_NO698672530163
- Peso19.55 lb
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.8750 pulg.