10/3V1060

Gates
10/3V1060

Correa en V estrecha Super HC Powerband - 3V, 3/8 pulg. de ancho superior, 10 hebras, 106 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00683644
No. Fabricante 10/3V1060
Precio1,260.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10/3V1060

Correa en V estrecha Super HC Powerband - 3V, 3/8 pulg. de ancho superior, 10 hebras, 106 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00683644
No. Fabricante 10/3V1060
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
Precio1,260.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/3V1060 BANDA DE ALIMENTACIÓN
  • Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada con unaextraordinaria resistencia y durabilidad que eslibra por libra más fuerte que el acero
  • Los cordones flexibles están fuertemente fijados al cuerpo de la correa para una distribución de la misma carga de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • El distintivo respaldo verde proporciona protección con paredes laterales mecanizadas que proporcionan un contacto uniforme con la ranura de la polea para un funcionamiento suave, menos deslizamiento y menor desgaste
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad para la compatibilidad con poleas de diámetro pequeño
  • Probado para transmitir una media de un 50 % más de potencia que las correas Super HC® Molded Notch estándar
  • Disponible bajo demandaen conjuntos emparejados (no apto para el programa V80® )
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Especificaciones

  • Sección
    3V
  • Número de hebras
    10
  • Longitud exterior nominal
    106 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Ancho superior
    3-3/4 pulg.
  • Longitud efectiva
    2692 mm / 106 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • País de origen
    MX
  • UPC_NO
    072053475494
  • Número de catálogo del fabricante
    10/3V1060
  • Descripción
    Combina la resistencia de una construcción de correa envuelta con las economías de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce significativamente el costo total de la unidad. Las correas trapezoidales Super HC℮ también cuentan con características de construcción exclusivas de Gates para una mayor vida útil de sus transmisiones.
  • Circunferencia exterior
    2714 mm / 106.85 pulg.
  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Suave
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    10 mm
  • Marca comercial
    Banda de potencia Super HC℮
  • Conjunto de unidades