Motion
RB51-2

Dodge
RB51-2

Tira en V de polibanda clásica - B, 21/32 in de ancho superior, 2 trenzado, 54 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00683912
No. Fabricante RB51-2
Precio79.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RB51-2

Tira en V de polibanda clásica - B, 21/32 in de ancho superior, 2 trenzado, 54 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00683912
No. Fabricante RB51-2
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
Precio79.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2XB51 CINTA DE VIDA ÚTIL SELLADA DE BANDA DE POLIETILENO 107325

Especificaciones

  • Sección
    B
  • Número de hebras
    2
  • Longitud exterior nominal
    54 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C