Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónB
- Número de hebras2
- Longitud exterior nominal56 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Ancho de costilla0.7500 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1-5/16 pulg.
- ColorNegro
- MaterialDieno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 140 °F
- Número de Upc del fabricante698672450218
- UPC_NO698672450218
- Peso1.46 lb
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableAramida
- Grosor0.4375 pulg.