Descripción general
- Conductivo estático; resistente al aceite; cubierta resistente a la abrasión de larga duración; construcción de banda de sujeción para una tensión uniforme entre correas dentro de cada banda; cuerdas de tracción de alta resistencia diseñadas para un deterioro mínimo de la tensión y un bajo mantenimiento; garantía limitada de 1 año
Especificaciones
- Categoría de correaCinturón en V clásico con banda envuelta
- SecciónB
- Número de hebras2
- Longitud exterior nominal123 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Longitud efectiva122.72 pulg.
- MaterialGoma sintética - SBR
- UPC_NO195199014492
- Peso3.54 lb
- Código de armonización4010391000
- DescripciónCinturón en V clásico con banda envuelta
- Circunferencia exterior123.95 pulg.
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableMaterial sintético