Motion
RBP90-3
Cinturón en V clásico con banda de cinta superazul - B, 21/32 in de ancho superior, 3 hebras, 93 in de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #00684779
No. Fabricante RBP90-3
Precio168.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico con banda de cinta superazul - B, 21/32 in de ancho superior, 3 hebras, 93 in de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #00684779
No. Fabricante RBP90-3
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
Su precio$168.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Banda de cinta RB90-3 Super Blue
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    B
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    93 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Ancho superior
    1-31/32 pulg.
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de Upc del fabricante
    785201691522
  • UPC_NO
    785201691522
  • Peso
    4.40 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo