Motion
3RBP93
Variador de correa en V con banda premium clásico - B, 21/32 in de ancho superior, 3 trenzado, 96 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00684794
No. Fabricante 3RBP93
Precio221.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de correa en V con banda premium clásico - B, 21/32 in de ancho superior, 3 trenzado, 96 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00684794
No. Fabricante 3RBP93

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio221.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3RBP93 CINTURÓN DE BANDA PREMIUM

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    B
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    96 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.7500 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    1-31/32 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672451260
  • UPC_NO
    698672451260
  • Peso
    3.80 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Aramida
  • Grosor
    0.4375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo