4GBB136
Correa trapezoidal clásica Super Gripband - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 4 hebras, 139 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00685521
No. Fabricante 4GBB136
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal clásica Super Gripband - B, 21/32 pulg. de ancho superior, 4 hebras, 139 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00685521
No. Fabricante 4GBB136
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4GBB136 CINTURÓN DE BANDA DE AGARRE
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    B
  • Número de hebras
    4
  • Longitud exterior nominal
    139 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto y con banda
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Aceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
  • Ancho superior
    2-5/8 pulg.
  • Longitud del paso
    137.8000 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -32 a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-20
  • Número de Upc del fabricante
    662289191086
  • UPC_NO
    662289191086
  • Peso
    8.74 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    4GBB136
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Múltiples correas unidas permanentemente con tejido de ingeniería
  • Tipo de correa
    Cinturones con banda de agarre
  • Sección transversal
    21/32 x 7/16 pulg.
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Grosor
    0.4060 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo