Motion
5RBP77
Variador de correa en V con banda premium clásico - B, 21/32 in de ancho superior, 5 trenzado, 80 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00685917
No. Fabricante 5RBP77
Precio371.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de correa en V con banda premium clásico - B, 21/32 in de ancho superior, 5 trenzado, 80 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00685917
No. Fabricante 5RBP77
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
Precio371.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5RBP77 CINTURÓN DE BANDA PREMIUM

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    B
  • Número de hebras
    5
  • Longitud exterior nominal
    80 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.7500 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    3-9/32 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Dieno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672450928
  • UPC_NO
    698672450928
  • Peso
    5.26 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Aramida
  • Grosor
    0.4375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo